GRAINGER DLL012N0000P-PK50000 Split Lock Washer, Screw Size #12, Steel, Black Oxide, 0.22 Inch Inside Dia, 50000 PK | CQ2JWZ 5CUG7

GRAINGER DLL012N0000P-PK50000 Jaettu lukkoaluslevy, ruuvikoko #12, teräs, musta oksidi, 0.22 tuuman sisähalkaisija, 50000 PK

Varastossa
Tuote: CQ2JWZ Malli: DLL012N0000P-PK50000Ristiviite: 5CUG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,742.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DLL012N0000P-PK50000 Jaettu lukkoaluslevy, ruuvikoko #12, teräs, musta oksidi, 0.22 tuuman sisähalkaisija, 50000 PK
€1,742.90 /pakkaus