Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K1783-9 Tig-taskulamppu Magnum 200a 300d Sae 500: lle AA4AGF 12A995

LINCOLN ELECTRIC K1783-9 Tig-taskulamppu Magnum 200a 300d Sae 500

Varastossa
Tuote: AA4AGF Malli: K1783-9Ristiviite: 12A995

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG taskulamppu
hyväksyyLincoln Electricin Ranger-hitsaaja / generaattorit, Classic 300D, Vantage ja Air Vantage hitsaaja / generaattorit, Big Red wleder / generaattori ja Lincolnin SAE 500 hitsaaja / generaattori
Lähtöalue200 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.537
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyväksyyHinta
LINCOLN ELECTRIC K1782-2 Tig-taskulamppu Magnum 150a mallille C300 | AA4AGD 12A993 K1782-2Lincoln Electricin Power Wave C300€197.47
LINCOLN ELECTRIC K1783-1 Tig-taskulamppu Magnum 200a mallille V205t | AA4AGE 12A994 K1783-1Lincoln Electricin Invertec V205-T AC / DC, Invertec V205-T DC ja Power Wave S350€272.53
LINCOLN ELECTRIC K1784-3 Tig-taskulamppu Magnum AA4AGG 12A996 K1784-3Käytetään Lincoln Electricin Invertec V205-T AC / DC- ja DC-mallien TIG-hitsaajien kanssa€378.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1783-9 Tig-taskulamppu Magnum 200a 300d Sae 500
€451.66 / yksikkö