LIFTMASTER MATDCBB3 kaupallisen portin operaattorin este | AE4RAJ 5MKK9

LIFTMASTER MATDCBB3 kaupallisen portin operaattorin este

Varastossa
Tuote: AE4RAJ Malli: MATDCBB3Ristiviite: 5MKK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,125.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen porttioperaattori
VäriValkoinen
Sykli100 tunnissa
Syvyys20.5 "
Korkeus28 "
Max. kapasiteetti15 Ft. x 3 "varsi
moottori1 / 2 HP:
AikavälitJatkuva
TyyppiEste
Jännite115v yksivaiheinen
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.98
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFTMASTER MATDCBB3 kaupallisen portin operaattorin este
€5,125.12 / yksikkö