HALLOWELL BSL484890-R-1A-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DWB 5JMN7

HALLOWELL BSL484890-R-1A-PL Lisäsäilytyslokero, 1 taso metalli

Tuote: AE4DWB Malli: BSL484890-R-1A-PLRistiviite: 5JMN7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€646.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäosa irtotavarakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriPlatina
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kaapin oven tyyppiVentilated
Kaapin tyyppi(1) Leveä, (1) Avautuva
LukitusjärjestelmäSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
MateriaaliMetalli
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys48 "
eläin1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)231.14
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäKokonaissyvyyskokonaisleveyseläinHinta
HALLOWELL BSL363690-R-1A-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVT 5JML9 BSL363690-R-1A-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon36 "36 "1€782.79
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL364890-R-1A-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVV 5JMN1 BSL364890-R-1A-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon48 "36 "1€752.43
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL366090-R-1A-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVX 5JMN3 BSL366090-R-1A-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon60 "36 "1€599.24
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL483690-R-1A-PL Irtotavarakaappi 1-tasoinen metalli | AE4DVZ 5JMN5 BSL483690-R-1A-PLSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon36 "48 "1€581.20
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL486090-R-1A-PL Lisäsäilytyslokero 1 tason metalli | AE4DWD 5JMN9 BSL486090-R-1A-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon60 "48 "1€671.69
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL363690-R-2A-PL Irtotavarakaappi, kaksitasoinen metalli | AE2DWF 4JMP5 BSL363690-R-2A-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon36 "36 "2€707.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL BSL364890-R-2A-PL Irtotavarakaappi 2-tasoinen metalli | AE4DWH 5JMP3 BSL364890-R-2A-PLSisältää sisäänrakennetun lukon ja / tai riippulukon48 "36 "2€1,004.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL BSL484890-R-1A-PL Lisäsäilytyslokero, 1 taso metalli
€646.98 / yksikkö