Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFTMASTER G6518CSW -lämmittimen käyttö 5mkk8-porttioperaattorin kanssa AE4RAL 5MKL1

LIFTMASTER G6518CSW-lämmittimen käyttö 5mkk8-porttiohjaimen kanssa

Varastossa
Tuote: AE4RAL Malli: G6518CSWRistiviite: 5MKL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIFTMASTER G6518SL -lämmittimen käyttö 5mkk7-porttioperaattorin kanssa AE4RAK 5MKL0 G6518SL€616.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFTMASTER G6518CSW-lämmittimen käyttö 5mkk8-porttiohjaimen kanssa
€535.49 / yksikkö