NOSTOTUOTTEET LPT4W-020-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 2000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YZQ

LIFT PRODUCTS LPT4W-020-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZQ Malli: LPT4W-020-60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,655.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 84"
Koko2000 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko72 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 641.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
LIFT-TUOTTEET LPT-020-60 Saksilavat, vakio, kapasiteetti 2000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YXQ LPT-020-6025 "x 84"48 "x 108"€10,407.89
NOSTOTUOTTEET LPT3W-020-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä alusta, 2000 paunan kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYR LPT3W-020-6034.75 "x 84"60 "x 108"€11,554.77
NOSTOTUOTTEET LPT-020-60-XXL saksilava, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 2000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZBM LPT-020-60-XXL-48 "x 216"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-020-60-XXW saksilavat, kaksinkertainen, kapasiteetti 2000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZCK LPT-020-60-XXW-96 "x 110"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-020-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€12,655.84 / yksikkö