NOSTOTUOTTEET LPT-050-36 Saksinostopöytä, Vakio, 5000 Lbs Kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YXF

LIFT PRODUCTS LPT-050-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXF Malli: LPT-050-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,831.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko5000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko48 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-050-36 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 5000 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYG LPT3W-050-3634.75 "x 48"60 "x 72"€8,503.57
NOSTOTUOTTEET LPT4W-050-36 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 5000 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZF LPT4W-050-3646.75 "x 48"72 "x 72"€8,841.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-050-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€6,831.20 / yksikkö