NOSTOTUOTTEET LPT-035-120-XXH Saksipöytä, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 136 tuumaa | CE8ZAV

LIFT PRODUCTS LPT-035-120-XXH saksinostopöytä, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 3500 paunaa, maksimikorkeus 136 tuumaa

Tuote: CE8ZAV Malli: LPT-035-120-XXH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko32 "x 84"
Koko3500 lbs.
Max. Korkeus136 "
Korin suurin koko48 "x 108"
Min. Korkeus16 "
Pystysuora matka120 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKokoMax. KorkeusKorin suurin kokoPystysuora matkaHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-045-36 Saksilavat, 36 tuuman leveä pohja, 4500 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYF LPT3W-045-3634.75 "x 48"4500 lbs.43 "60 "x 72"36 "€7,670.25
NOSTOTUOTTEET LPT4W-045-36 Saksilavat, 48 tuuman leveä alusta, 4500 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZE LPT4W-045-3646.75 "x 48"4500 lbs.43 "72 "x 72"36 "€8,235.82
NOSTOTUOTTEET LPT-020-72-XXH saksilla varustettu nostopöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 2000 paunaa, suurin korkeus 86.5 tuumaa | CE8ZAE LPT-020-72-XXH32 "x 48"2000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-025-72-XXH saksilla nostettava pöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 2500 paunaa, suurin korkeus 86.5 tuumaa | CE8ZAF LPT-025-72-XXH32 "x 48"2500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-030-72-XXH saksilava, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 3000 paunaa, suurin korkeus 86.5 tuumaa | CE8ZAG LPT-030-72-XXH32 "x 48"3000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-035-72-XXH saksilavat, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 3500 paunaa, suurin korkeus 86.5 tuumaa | CE8ZAH LPT-035-72-XXH32 "x 48"3500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-040-72-XXH saksilava, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 4000 paunaa, suurin korkeus 86.5 tuumaa | CE8ZAJ LPT-040-72-XXH32 "x 48"4000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-035-120-XXH saksinostopöytä, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 3500 paunaa, maksimikorkeus 136 tuumaa