NOSTOTUOTTEET LPT-020-36 Saksetason nostopöytä, vakio, kapasiteetti 2000 kg, enimmäiskorkeus 43 tuumaa | CE8YWZ

LIFT PRODUCTS LPT-020-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YWZ Malli: LPT-020-36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,131.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko2000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko48 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-020-36 Saksilavat, 36 tuuman leveä alusta, 2000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYA LPT3W-020-3634.75 "x 48"60 "x 72"€6,478.98
NOSTOTUOTTEET LPT4W-020-36 Saksilavat, 48 tuuman leveä pohja, 2000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYZ LPT4W-020-3646.75 "x 48"72 "x 72"€7,514.18
NOSTOTUOTTEET LPT-020-36-XXL saksilla nostettava pöytä, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 2000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZAX LPT-020-36-XXL-48 "x 144"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-020-36-XXW, kaksinkertainen, kapasiteetti 2000 paunaa, suurin korkeus 43 tuumaa | CE8ZBV LPT-020-36-XXW-96 "x 74"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-020-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€5,131.64 / yksikkö