NOSTOTUOTTEET LPT3W-020-36 Saksilavat, 36 tuuman leveä alusta, 2000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYA

LIFT PRODUCTS LPT3W-020-36 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YYA Malli: LPT3W-020-36

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,478.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko34.75 "x 48"
Koko2000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko60 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 360
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-020-36 Saksetason nostopöytä, vakio, kapasiteetti 2000 kg, enimmäiskorkeus 43 tuumaa | CE8YWZ LPT-020-3624 "x 48"48 "x 72"€5,131.64
NOSTOTUOTTEET LPT4W-020-36 Saksilavat, 48 tuuman leveä pohja, 2000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYZ LPT4W-020-3646.75 "x 48"72 "x 72"€7,514.18
NOSTOTUOTTEET LPT-020-36-XXL saksilla nostettava pöytä, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 2000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZAX LPT-020-36-XXL-48 "x 144"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-020-36-XXW, kaksinkertainen, kapasiteetti 2000 paunaa, suurin korkeus 43 tuumaa | CE8ZBV LPT-020-36-XXW-96 "x 74"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT3W-020-36 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€6,478.98 / yksikkö