SCOTCH M900 Manuaalinen tarkan pituuden annostelija | AA9TDV 1F192

SCOTCH M900 Manuaalinen määrätyn pituinen annostelija

Varastossa
Tuote: AA9TDV Malli: M900Ristiviite: 1F192

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipakkauslaatikon sulkuteipin annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMetalli
Korkeus10.25 "
Pituus16.75 "
Maks. Nauhan leveys3"
Tehontarvemanuaalinen
Nauhan toimituspituus1 1/2 - 16 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4175
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
SCOTCH M920 manuaalinen nauha -annostelija 2 tuumaa. Nauhat | AC8WJW 3EGL6 M920RusketusMuovi8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "€941.39
SCOTCH P52W Manuaalinen teippiannostelija 3in. Nauhat | AC9CDD 3FKN8 P52WRusketusMuovi6.75 "11 "2 "/ 48 mm5.25 "€261.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH M900 Manuaalinen määrätyn pituinen annostelija
€1,629.71 / yksikkö