LIFT-ALL TE26425 Sidottu räikkähihnan kokoonpano 5000 paunan litteä koukku | AC7ZDW 38Z948

LIFT-ALL TE26425 kiinnitysräikkähihnakokoonpano 5000 Lb litteä koukku

Varastossa
Tuote: AC7ZDW Malli: TE26425Ristiviite: 38Z948

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliTuff-Edge
Murtolujuus15,000 lb
VäriHi-Vis keltainen
AsennustyyliLitteä koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus30ft.
Hihnan leveys4"
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1628
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 20485 Tiedown-räikkähihnan kokoonpano 5000 lb: n kolmio | AC7ZBB 38Z883 20485Polyesteri15,000 lbKeltainenKolmion rengas3"5000 paunaa.€243.64
LIFT-ALL 20487 Tiedown-räikkähihnan kokoonpanoketjun ankkuri | AC7ZBD 38Z885 20487Polyesteri15,000 lbKeltainenKetjun ankkuri3"5000 paunaa.€253.93
LIFT-ALL 20491 Sidottu räikkähihnan kokoonpano 5000 lb ommeltu silmä | AC7ZBG 38Z888 20491Polyesteri15,000 lbKeltainenOmmeltu silmä3"5000 paunaa.€209.48
LIFT-ALL 20493 Tiedown Räikkähihnan kokoonpano 5000lb Endless | AC7ZBJ 38Z890 20493Polyesteri15,000 lbKeltainenLoputon3"5000 paunaa.€197.18
LIFT-ALL 20495 Tiedown-räikkähihnan kokoonpano 5000 Lb U -koukku | AC7ZBL 38Z892 20495Polyesteri15,000 lbHi-Vis keltainenJ-koukku3"5000 paunaa.€208.69
LIFT-ALL 26423 Tiedown-räikkähihnan kokoonpano 3300 Lb U -koukku | AC7ZBM 38Z893 26423Polyesteri10,000 lbKeltainenJ-koukku2"3300 lb€69.41
LIFT-ALL 26427 Tiedown räikkähihna 5000 kg: n tartuntakoukku | AC7ZBQ 38Z896 26427Polyesteri15,000 lbKeltainenTartu koukkuun4"5000 paunaa.€270.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TE26425 kiinnitysräikkähihnakokoonpano 5000 Lb litteä koukku
€265.13 / yksikkö