Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51500.060.0016 Carriage Bolt, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8HPG 54FT65

FABORY M51500.060.0016 vaunun pultti, M6 x 1 kierrekoko, A2 luokka, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HPG Malli: M51500.060.0016Ristiviite: 54FT65 / 179U73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.15.45 - 16.55mm
Pään korkeus3.88 mm
Head TypePyöreä
Pituus16mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus4.60mm
Neliön leveys6.48mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6844
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51500.060.0016 vaunun pultti, M6 x 1 kierrekoko, A2 luokka, 100 PK
€27.10 /pakkaus