LIFT-ALL RS1808NGX30 palautushihna 8 tuumaa x 30 jalkaa keltainen AD3DHP 3YFD1

LIFT-ALL RS1808NGX30 palautushihna 8 tuumaa x 30 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DHP Malli: RS1808NGX30Ristiviite: 3YFD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIFT-ALL RS1808NGX16 palautushihna 8 tuumaa x 16 jalkaa keltainen | AD3DCZ 3YDP4 RS1808NGX16€318.57
LIFT-ALL RS1808NGX20 palautushihna 8 tuumaa x 20 jalkaa keltainen | AD3DDC 3YDP7 RS1808NGX20€395.01
LIFT-ALL RS1808NGX26 palautushihna 8 tuumaa x 26 jalkaa Keltainen | AD3DHM 3YFC7 RS1808NGX26€434.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1808NGX30 palautushihna 8 tuumaa x 30 jalkaa keltainen
€514.58 / yksikkö