Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL RS1808NGX16 palautushihna 8 tuumaa x 16 jalkaa keltainen | AD3DCZ 3YDP4

LIFT-ALL RS1808NGX16 palautushihna 8 tuumaa x 16 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DCZ Malli: RS1808NGX16Ristiviite: 3YDP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.67
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LIFT-ALL RS1808NGX20 palautushihna 8 tuumaa x 20 jalkaa keltainen | AD3DDC 3YDP7 RS1808NGX20€395.01
LIFT-ALL RS1808NGX26 palautushihna 8 tuumaa x 26 jalkaa Keltainen | AD3DHM 3YFC7 RS1808NGX26€434.87
LIFT-ALL RS1808NGX30 palautushihna 8 tuumaa x 30 jalkaa keltainen AD3DHP 3YFD1 RS1808NGX30€514.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1808NGX16 palautushihna 8 tuumaa x 16 jalkaa keltainen
€318.57 / yksikkö