Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HB3B050 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 3-napainen, 50A, 240VAC | CE6LHJ

SIEMENS HB3B050 Molded Case -virtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 50A, 240VAC

Varastossa
Tuote: CE6LHJ Malli: HB3B050

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria50
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)10

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens HB3B050 BQ -sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin oikosulun tai ylikuormituksen estämiseksi
    • 3-napainen, 3-vaiheinen rakenne äkillisten virtapiikkien rajoittamiseksi
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä hetkellisen että aikaviiveisen virranrajoitustoiminnon tarjoamiseksi
    • Kuorman puoleiset liittimet kupari- ja alumiinijohtojen sijoittamiseksi
    • Pultattu kiinnitystapa asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HB1B015 Molded Case Katkaisija, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1-vaihe | CE6LGQ HB1B015151120V€71.46
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB1B020 BQ-sarjan katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1-vaihe | CE6LGR HB1B020201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB1B030 Molded Case Katkaisija, 30A, 65kAIC@120V, yksivaiheinen | CE6LGT HB1B030301120V€71.46
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B015 Molded Case Katkaisija, 2P, 1-vaihe, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€150.35
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B020 BQ-sarjan katkaisija, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1-vaihe | CE6LGV HB2B020202240V€150.35
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, lämpömagneettinen laukaisu | CE6LGW HB2B030302240V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HB2B040 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HB3B050 Molded Case -virtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 50A, 240VAC
€461.57 / yksikkö