Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL DCH4 -hihnakoukku teräs 13200 lb. Punainen maalattu | AC7ZRQ 39A379

LIFT-ALL DCH4 Sling Koukku Teräs 13200 Lb. Punaiseksi maalattu

Varastossa
Tuote: AC7ZRQ Malli: DCH4Ristiviite: 39A379

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintareppu
LiitetyyppiSilmä
Väripunainen
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka40
MateriaaliTeräs
Kaupan kokoEN150
Työkuorman raja13,200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)21.91
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL DCH1 sidontakoukku teräs 2600 Lb. Violetti maalattu | AC7ZRM 39A376 DCH 1ViolettiEN302600 lb€165.97
LIFT-ALL DCH2 -hihnakoukku teräs 5300 Lb. Vihreä maalattu | AC7ZRN 39A377 DCH 2VihreäEN605300 lb€207.11
LIFT-ALL DCH3 -rengaskoukku teräs 8400 Lb. Keltainen maalattu | AC7ZRP 39A378 DCH 3KeltainenEN908400 lb€297.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL DCH4 Sling Koukku Teräs 13200 Lb. Punaiseksi maalattu
€597.41 / yksikkö