Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL DCH3 -rengaskoukku teräs 8400 Lb. Keltainen maalattu | AC7ZRP 39A378

LIFT-ALL DCH3 Sling Koukku Teräs 8400 Lb. Keltaiseksi maalattu

Varastossa
Tuote: AC7ZRP Malli: DCH3Ristiviite: 39A378

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintareppu
LiitetyyppiSilmä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka40
MateriaaliTeräs
Kaupan kokoEN90
Työkuorman raja8400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)4.76
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL DCH1 sidontakoukku teräs 2600 Lb. Violetti maalattu | AC7ZRM 39A376 DCH 1ViolettiEN302600 lb€165.97
LIFT-ALL DCH2 -hihnakoukku teräs 5300 Lb. Vihreä maalattu | AC7ZRN 39A377 DCH 2VihreäEN605300 lb€207.11
LIFT-ALL DCH4 -hihnakoukku teräs 13200 lb. Punainen maalattu | AC7ZRQ 39A379 DCH 4punainenEN15013,200 lb€597.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL DCH3 Sling Koukku Teräs 8400 Lb. Keltaiseksi maalattu
€297.39 / yksikkö