Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 9004017 Moottoripyörän hihnan räikkä 6 tuumaa x 1 tuuma | AD3CZK 3YCU1

LIFT-ALL 9004017 Moottoripyörän hihnan räikkä 6 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3CZK Malli: 9004017Ristiviite: 3YCU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoripyörän kiinnityshihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus2100 lb
VäriMusta
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus6"
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 9004001 Moottoripyörän kiinnityshihna 45 tuumaa x 2 tuumaa | AD3CZD 3YCP1 9004001Nylon12,000 lbValkoinen-45 "2"2400 paunaa.€39.55
LIFT-ALL 9004002 Moottoripyörän kiinnityshihna 54 tuumaa x 2 tuumaa | AD3CZE 3YCP4 9004002Nylon12,000 lbValkoinen-54 "2"2400 paunaa.€42.60
LIFT-ALL 9004005 Moottoripyörän kiinnityshihna 56 tuumaa x 2 tuumaa | AD3CZF 3YCR1 9004005Nylon12,000 lbValkoinen-56 "2"2400 paunaa.€42.66
LIFT-ALL 9004006 Moottoripyörän kiinnityshihna 60 tuumaa x 2 tuumaa | AD3CZG 3YCR4 9004006Nylon12,000 lbValkoinen-60 "2"2400 paunaa.€43.40
LIFT-ALL 9004016 Moottoripyörän hihnan räikkä 12 tuumaa x 1 tuuma | AD3CZH 3YCT7 9004016Polyesteri2100 lbMustaJ-koukku12 "1"700 lb€44.66
LIFT-ALL MCT kiinnityshihnan räikkä 8 tuumaa x 1 tuuma 700 paunaa. | AD3CZL 3YCU4 MCTPolyesteri2100 lbpunainenJ-koukku8"1"700 lb€35.18
LIFT-ALL MCHS -hihna 2 jalkaa x 1 tuuma 700 paunaa. | AD3CZM 3YCU7 MCHSPolyesteri2100 lbpunainenOmmeltu silmä2ft.1"700 lb€8.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 9004017 Moottoripyörän hihnan räikkä 6 tuumaa x 1 tuumaa
€36.19 / yksikkö