Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 60513X15 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 1600 paunaa AH6XLA 36LG54

LIFT-ALL 60513X15 Kiinnitettävä räikkä 15 jalkaa x 1600 lb.

Varastossa
Tuote: AH6XLA Malli: 60513X15Ristiviite: 36LG54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus5000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliU-koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus15ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaSäätötyyppiMurtolujuusVäriAsennustyylieräHihnan pituusHihnan leveysHinta
LIFT-ALL 60105 Kiinnityshihnan räikkä 10 jalkaa x 1 tuumaa 700 paunaa AC9YMK 3LLJ4 60105700 lbRäikkä2100 lbValikoimaJ-koukkuSolmittava hihna10ft.1"€38.80
LIFT-ALL 20483 Kiinnityshihnan räikkä 30 jalkaa x 3 tuumaa 5000 paunaa AD2BPN 3MLU9 204835000 paunaa.Räikkä15,000 lbKeltainenKolmion rengasTavarahihna30ft.3"€218.27
LIFT-ALL 26422X15 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 3300 paunaa AH6XKW 36LG47 26422X153300 lbRäikkä10,000 lbKeltainenU-koukkuSolmittava hihna15ft.2"€63.32
LIFT-ALL 26434X15 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 5000 paunaa AH6XKX 36LG48 26434X155000 paunaa.Räikkä15,000 lbKeltainenLoputonSolmittava hihna15ft.4"€196.39
LIFT-ALL 60103X12 Kiinnityshihnan räikkä 12 jalkaa x 700 paunaa AH6XKY 36LG52 60103X12700 lbRäikkä2100 lbMustaPE Avaa koukkuSolmittava hihna12ft.1"€39.11
LIFT-ALL 60108X12 Kiinnityshihnan nokkasolki 12 jalkaa x 330 paunaa AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lbCam Solki1000 lbMustaLoputonSolmittava hihna12ft.1"€25.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 60513X15 Kiinnitettävä räikkä 15 jalkaa x 1600 lb.
€50.87 / yksikkö