Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 60105 Kiinnityshihnan räikkä 10 jalkaa x 1 tuumaa 700 paunaa AC9YMK 3LLJ4

LIFT-ALL 60105 Kiinnitettävä räikkä 10 jalkaa x 1 tuumaa 700 lb

Varastossa
Tuote: AC9YMK Malli: 60105Ristiviite: 3LLJ4
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
€36.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus2100 lb
VäriValikoima
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus10ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaSäätötyyppiMurtolujuusVäriAsennustyylieräHihnan pituusHihnan leveysHinta
LIFT-ALL 20483 Kiinnityshihnan räikkä 30 jalkaa x 3 tuumaa 5000 paunaa AD2BPN 3MLU9 204835000 paunaa.Räikkä15,000 lbKeltainenKolmion rengasTavarahihna30ft.3"€216.67
LIFT-ALL 26422X15 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 3300 paunaa AH6XKW 36LG47 26422X153300 lbRäikkä10,000 lbKeltainenU-koukkuSolmittava hihna15ft.2"€62.90
LIFT-ALL 26434X15 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 5000 paunaa AH6XKX 36LG48 26434X155000 paunaa.Räikkä15,000 lbKeltainenLoputonSolmittava hihna15ft.4"€194.96
LIFT-ALL 60103X12 Kiinnityshihnan räikkä 12 jalkaa x 700 paunaa AH6XKY 36LG52 60103X12700 lbRäikkä2100 lbMustaPE Avaa koukkuSolmittava hihna12ft.1"€38.84
LIFT-ALL 60108X12 Kiinnityshihnan nokkasolki 12 jalkaa x 330 paunaa AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lbCam Solki1000 lbMustaLoputonSolmittava hihna12ft.1"€25.08
LIFT-ALL 60513X15 Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 1600 paunaa AH6XLA 36LG54 60513X151600 lbRäikkä5000 lbKeltainenU-koukkuSolmittava hihna15ft.2"€49.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 60105 Kiinnitettävä räikkä 10 jalkaa x 1 tuumaa 700 lb
€36.49 / yksikkö