LIFT-ALL 58SOSW10X14 Ketjuhihna Yksijalkainen 22600 Lb 5/8in 14 jalkaa | AC7XEK 38Y870

LIFT-ALL 58SOSW10X14 ketjuhihna, yksijalkainen 22600 Lb 5/8in 14 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7XEK Malli: 58SOSW10X14Ristiviite: 38Y870

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,524.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja sidontakoukku
Ketjun koko5 / 8 "
VäriMusta, punainen
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka100
Pituus14ft.
MateriaaliTeräs
Ketjujen määrä1
Kaiken kattavuus14 ft.
Yksi kapasiteetti22600 lb
Rintareppu tyyppiSOS
Työkuorman raja22,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.81
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7315822000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun kokoPituusKaiken kattavuusTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 58SOSW10X10 ketjusilmukka, yksi jalka 22600 Lb 5 / 8in 10 jalkaa | AC7XEH 38Y868 58 SOSW10X105 / 8 "10ft.10 ft.22,600 lb€1,298.56
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Ketjuhihna Yksijalkainen 22600 Lb 5/8in 12 Feet | AC7XEJ 38Y869 58 SOSW10X125 / 8 "12ft.12 ft.22,600 lb€1,670.20
LIFT-ALL 58SOSW10X16 ketjusilmukka, yksi jalka 22600 Lb 5 / 8in 16 jalkaa | AC7XEL 38Y871 58 SOSW10X165 / 8 "16ft.16 ft.22,600 lb€1,946.35
LIFT-ALL 58SOSW10X18 ketjusilmukka, yksi jalka 22600 Lb 5 / 8in 18 jalkaa | AC7XEM 38Y872 58 SOSW10X185 / 8 "18ft.18 ft.22,600 lb€2,112.90
LIFT-ALL 58SOSW10X20 ketjusilmukka, yksi jalka 22600 Lb 5 / 8in 20 jalkaa | AC7XEN 38Y873 58 SOSW10X205 / 8 "20ft.20 ft.22,600 lb€2,416.29
LIFT-ALL 58SOSW10X5 ketjusilmukka, yksi jalka 22600 Lb 5 / 8in 5 jalkaa | AC7XEP 38Y874 58 SOSW10X55 / 8 "5ft.5 ft.22,600 lb€1,036.44
NOSTA KAIKKI 58SOSW10X6 Ketjuhihna Yksijalkainen 22600 Lb 5/8in 6 Feet | AC7XEQ 38Y875 58 SOSW10X65 / 8 "6"6 ft.22,600 lb€1,097.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 58SOSW10X14 ketjuhihna, yksijalkainen 22600 Lb 5/8in 14 jalkaa
€1,524.73 / yksikkö