NOSTA KAIKKI 38WFEX50 Vinssikaapelin jatke Fc 3/8 tuumaa x 50 jalkaa | AD2ZEA 3WYZ9

LIFT-ALL 38WFEX50 vinssin kaapelin jatkojohto Fc 3/8 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2ZEA Malli: 38WFEX50Ristiviite: 3WYZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapelin jatke
VäriLuonnollinen
Pituus50ft.
MateriaaliHiiliteräslanka, kirkas
Koko3 / 8 "
Strand tyyppi6 x 19 kuituydin
Työkuorman raja3760 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 716WFEX50 -vinssikaapelin jatke Fc 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2ZEB 3WZA3 716WFEX5050ft.7 / 16 "6 x 19 kuituydin5000 paunaa.€177.00
NOSTA KAIKKI 38WEIX35 Vinssikaapelin jatke 3/8 tuumaa x 35 jalkaa | AD3CWG 3 VUOSI2 38WEIX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€115.63
NOSTA KAIKKI 38WEIX50 Vinssikaapelin jatke 3/8 tuumaa x 50 jalkaa | AD3CWH 3 VUOTTA5 38WEIX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€141.84
LIFT-ALL 716WEIX50 -vinssikaapelin jatke 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD3CXC 3YAX8 716WEIX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€192.33
LIFT-ALL 12WEIX50 -vinssikaapelin jatke 1/2 tuumaa x 50 jalkaa | AD3CXL 3YAZ9 12WEIX5050ft.1 / 2 "X 6 198400 lb€214.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 38WFEX50 vinssin kaapelin jatkojohto Fc 3/8 tuumaa x 50 jalkaa
€214.83 / yksikkö