LIFT-ALL 716WEIX50 -vinssikaapelin jatke 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD3CXC 3YAX8

LIFT-ALL 716WEIX50 vinssin kaapelin jatko 7/16 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3CXC Malli: 716WEIX50Ristiviite: 3YAX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapelin jatke
VäriLuonnollinen
Pituus50ft.
MateriaaliHiiliteräslanka, kirkas
Koko7 / 16 "
Strand tyyppiX 6 19
Työkuorman raja6400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
NOSTA KAIKKI 38WFEX50 Vinssikaapelin jatke Fc 3/8 tuumaa x 50 jalkaa | AD2ZEA 3WYZ9 38WFEX5050ft.3 / 8 "6 x 19 kuituydin3760 lb€236.49
LIFT-ALL 716WFEX50 -vinssikaapelin jatke Fc 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2ZEB 3WZA3 716WFEX5050ft.7 / 16 "6 x 19 kuituydin5000 paunaa.€235.13
NOSTA KAIKKI 38WEIX35 Vinssikaapelin jatke 3/8 tuumaa x 35 jalkaa | AD3CWG 3 VUOSI2 38WEIX3535ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€153.59
NOSTA KAIKKI 38WEIX50 Vinssikaapelin jatke 3/8 tuumaa x 50 jalkaa | AD3CWH 3 VUOTTA5 38WEIX5050ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€188.41
LIFT-ALL 12WEIX50 -vinssikaapelin jatke 1/2 tuumaa x 50 jalkaa | AD3CXL 3YAZ9 12WEIX5050ft.1 / 2 "X 6 198400 lb€268.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 716WEIX50 vinssin kaapelin jatko 7/16 tuumaa x 50 jalkaa
€255.48 / yksikkö