LIFT-ALL 34EEX7 -rintavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YQT 38Z666

LIFT-ALL 34EEX7 nostovaijeri 7 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 11200 lb

Varastossa
Tuote: AC7YQT Malli: 34EEX7Ristiviite: 38Z666

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti22,000 lb
Tukijalkakapasiteetti8200 lb
Pituus7ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 4 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti11,200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12EEX7 -rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 lb AC7YFF 38Z446 12EEX710,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€115.80
LIFT-ALL 12IEEX7 -rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 paunaa AC7YGV 38Z482 12IEEX710,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€57.71
LIFT-ALL 14IEEX7 -rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 1300 lb | AC7YLV 38Z575 14IEEX72600 lb960 lb1 / 4 "1300 lb€30.32
LIFT-ALL 1EEX7 sidontavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YMN 38Z592 1EEX740,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€446.95
LIFT-ALL 1IEEX7 sidontavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YPE 38Z631 1IEEX740,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€206.19
LIFT-ALL 38EEX7 sidontavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 lb | AC7YUV 38Z738 38EEX75800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€78.58
LIFT-ALL 38IEEX7 Rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 Lb | AC7YWL 38Z776 38IEEX75800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€42.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 34EEX7 nostovaijeri 7 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 11200 lb
€246.58 / yksikkö