Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 38IEEX7 Rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 Lb | AC7YWL 38Z776

LIFT-ALL 38IEEX7 hihnavaijeri 7 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 2800 lb

Varastossa
Tuote: AC7YWL Malli: 38IEEX7Ristiviite: 38Z776

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti5800 lb
Tukijalkakapasiteetti2200 lb
Pituus7ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 8 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12EEX7 -rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 lb AC7YFF 38Z446 12EEX710,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€115.80
LIFT-ALL 12IEEX7 -rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 paunaa AC7YGV 38Z482 12IEEX710,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€57.71
LIFT-ALL 14IEEX7 -rintaköysi 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 1300 lb | AC7YLV 38Z575 14IEEX72600 lb960 lb1 / 4 "1300 lb€30.32
LIFT-ALL 1EEX7 sidontavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YMN 38Z592 1EEX740,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€446.95
LIFT-ALL 1IEEX7 sidontavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YPE 38Z631 1IEEX740,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€206.19
LIFT-ALL 34EEX7 -rintavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YQT 38Z666 34EEX722,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€246.58
LIFT-ALL 38EEX7 sidontavaijeri 7 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 lb | AC7YUV 38Z738 38EEX75800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€78.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 38IEEX7 hihnavaijeri 7 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 2800 lb
€42.22 / yksikkö