VAPAUSPUMPUT P382LE51 Jätevesipaketti 1/2 hv 115v 12amp | AC3VMR 2WMP3

LIBERTY PUMPS P382LE51 jätevesipaketti 1/2 Hp 115v 12ampeeria

Varastossa
Tuote: AC3VMR Malli: P382LE51Ristiviite: 2WMP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,290.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria12
Altaan kapasiteetti41 gal.
Altaan korkeus24 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysKumikanavan tiiviste
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
PeiteaineRakenteellinen vaahto
GPM vettä @ 10 Ft. pää118
GPM vettä @ 15 Ft. pää92
GPM vettä @ 20 Ft. pää55
GPM vettä @ 5 Ft. pää140
HP1/2
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää24 ft.
Moottorin kierrosluku1725
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaLaajakulmainen possu-selkä
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (100)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (68)
    • Veden GPM @ 22 Ft. pää (30)
    • IAPMO-hyväksytty (ei)
    • NEMA-aloituskoodi (F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHPSuurin pääMoottorin kierroslukuHinta
VAPAUSPUMPUT P382LE41 Jätevesipaketti 4/10 Hv 115v 12amp | AC3VMQ 2WMP2 P382LE411750996591224/1021 ft.1750€1,168.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51 jätevesipaketti 1/2 Hp 115v 12ampeeria
€1,290.98 / yksikkö