VAPAUSPUMPUT P382LE41 Jätevesipaketti 4/10 Hv 115v 12amp | AC3VMQ 2WMP2

LIBERTY PUMPS P382LE41 jätevesipaketti 4/10 Hp 115v 12ampeeria

Varastossa
Tuote: AC3VMQ Malli: P382LE41Ristiviite: 2WMP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,168.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria12
Altaan kapasiteetti41 gal.
Altaan korkeus24 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysKumikanavan tiiviste
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
PeiteaineRakenteellinen vaahto
GPM vettä @ 10 Ft. pää99
GPM vettä @ 15 Ft. pää65
GPM vettä @ 20 Ft. pää9
GPM vettä @ 5 Ft. pää122
HP4/10
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää21 ft.
Moottorin kierrosluku1750
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1750
VaihtaaLaajakulmainen possu-selkä
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (94)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (30)
    • IAPMO-hyväksytty (ei)
    • NEMA-aloituskoodi (G)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHPSuurin pääMoottorin kierroslukuHinta
VAPAUSPUMPUT P382LE51 Jätevesipaketti 1/2 hv 115v 12amp | AC3VMR 2WMP3 P382LE51172511892551401/224 ft.1725€1,290.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41 jätevesipaketti 4/10 Hp 115v 12ampeeria
€1,168.18 / yksikkö