VAPAUSPUMPUT CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hv 115v | AA2NVG 10V132

LIBERTY PUMPS CSP-237 ryömintätilajärjestelmä 1/3 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AA2NVG Malli: CSP-237Ristiviite: 10V132

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava avaruuspumppujärjestelmä
Ampeeria5.2
PohjamateriaaliaValurauta
Altaan korkeus15 "
Altaan materiaalipolyeteeni
Laakerityyppipallo
KaapelilähetysJohdon syöttö
Tarkista Valve1-1 / 2 NPT
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16-3
Peiteainepolyeteeni
Vapauta NPT2"
ToimintoVedenpoistokellarit, ryömintätilat jne
GPM vettä @ 10 Ft. pää30
GPM vettä @ 100 Ft. pää9
GPM vettä @ 15 Ft. pää18
GPM vettä @ 20 Ft. pää1
GPM vettä @ 25 Ft. pää50
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää48
GPM vettä @ 5 Ft. pää38
GPM vettä @ 50 Ft. pää47
GPM vettä @ 60 Ft. pää42
GPM vettä @ 70 Ft. pää36
GPM vettä @ 80 Ft. pää27
GPM vettä @ 90 Ft. pää17
Korkeus72 "
KoteloValurauta
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Tuloaukko1 / 2 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää108 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää21 ft.
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCSCR
Pois päältä13
On Point31
pistorasia1.5 "
Vaihe1
RPM3450
AkselitiivisteSIC
VaihtaaPystysuora kellunta
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (18)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin pääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHPHinta
VAPAUSPUMPUT CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hp 115v | AA2NVH 10V133 CSP-45734 ft.7.544383323481/2€754.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-237 ryömintätilajärjestelmä 1/3 Hp 115v
€734.50 / yksikkö