VAPAUSPUMPUT CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hp 115v | AA2NVH 10V133

LIBERTY PUMPS CSP-457 ryömintätilajärjestelmä 1/2 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AA2NVH Malli: CSP-457Ristiviite: 10V133

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava avaruuspumppujärjestelmä
Ampeeria7.5
Altaan korkeus15 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysJohdon syöttö
Tarkista Valve1-1 / 2 NPT
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16-3
Peiteainepolyeteeni
ToimintoVedenpoistokellarit, ryömintätilat jne
GPM vettä @ 10 Ft. pää44
GPM vettä @ 15 Ft. pää38
GPM vettä @ 20 Ft. pää33
GPM vettä @ 25 Ft. pää23
GPM vettä @ 5 Ft. pää48
HP1/2
Hz60
Tuloaukko1 / 2 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää34 ft.
Moottorin kierrosluku3450
pistorasia1.5 "
Vaihe1
RPM3450
VaihtaaPystysuora kellunta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.59
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (30)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (37)
    • Veden GPM @ 22 Ft. pää (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin pääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHPHinta
VAPAUSPUMPUT CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hv 115v | AA2NVG 10V132 CSP-23721 ft.5.23018150381/3€734.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-457 ryömintätilajärjestelmä 1/2 Hp 115v
€754.35 / yksikkö