A Pohjamateriaalia: Valurauta , Laakerityyppi: pallo , Johdon pituus: 10ft. , Johdon koko: 16-3 , Kannen materiaali: polyeteeni , Toiminto: Vedenpoistokellarit, ryömintätilat jne , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 50 , GPM vettä @ 40 Ft. Päästä: 48 , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 47 , GPM vettä @ 60 Ft. Päästä: 42 , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 36 , GPM vettä @ 80 Ft. Päästä: 27 , Korkeus: 72 " , Kotelon materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Ruostumaton teräs , Sisääntulo: 1 / 2 " , Max. Dia. Kiintoaineet: 3 / 8 " , Max. Pää: 108 Ft. , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: CSCR , Lähtö: 1.5 " , vaihe: 1 , RPM: 3450 , Akselitiiviste: SIC , Kytkimen tyyppi: Tether , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115