VAPAUSPUMPUT AscentII-ESW maseroiva wc pitkänomainen 1/2 hv 115v | AA2NVA 10V108

LIBERTY PUMPS AscentII-ESW maseroiva wc, pitkänomainen 1/2 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AA2NVA Malli: AscentII-ESWRistiviite: 10V108

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,322.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMacerating WC-järjestelmä
Ampeeria7.9
Altaan kapasiteetti4 gal
Altaan korkeus11 "
Altaan materiaaliABS
KaapelilähetysTiiviste on ylipäällystetty pääsykannen aukossa
Tarkista ValveIntegroitu laipan purkamiseksi
Johdon pituus8ft.
Johdon koko18-3
PeiteaineABS
ToimintoMacerate ja pumpun jätteet
GPM vettä @ 10 Ft. pää33
GPM vettä @ 15 Ft. pää27.5
GPM vettä @ 20 Ft. pää23
GPM vettä @ 25 Ft. pää16
GPM vettä @ 5 Ft. pää37
HP1/2
Hz60
Tuloaukko2"
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104
Suurin pää36 ft.
Moottorin kierrosluku3450
pistorasia1"
Vaihe1
RPM3450
VaihtaaSolid State
Säiliön pituus20 "
Säiliön leveys10 "
TyyppiPitkänomainen
Tuuli1-1 / 2 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi6910100010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (31)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (26)
    • Veden GPM @ 22 Ft. pää (22)
    • IAPMO-hyväksytty (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VAPAUSPUMPUT AscentII-RSW maseroiva wc-pyöreä 1/2 hv 115v | AA2NUZ 10V107 AscentII-RSWPyöreä€2,424.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-ESW maseroiva wc, pitkänomainen 1/2 Hp 115v
€2,322.23 / yksikkö