Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LANSING FORGE B8558 Rengasrauta 18 tuumaa pituus vihreä HCS | AH6VPY 36HV65

LANSING FORGE B8558 Rengasrauta 18 tuumaa pituus vihreä HCS

Varastossa
Tuote: AH6VPY Malli: B8558Ristiviite: 36HV65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasrauta
VäriVihreä
Pituus18 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Koko5/8 halkaisija
KäytettyRenkaiden asentaminen / poistaminen pyöristä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE B8558 Rengasrauta 18 tuumaa pituus vihreä HCS
€31.28 / yksikkö