ENPAC 5750-YE-G rummun roiskesäiliölava, 1 rumpu, ritiloilla | AD8BBW 4HRD7

ENPAC 5750-YE-G rummun roiskesäiliölava, 1 rumpua, ritiloilla

Varastossa
Tuote: AD8BBW Malli: 5750-YE-GRistiviite: 4HRD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus3"
Pituus24 "
MateriaaliNylon
Rummujen määrä1
Vuotokapasiteetti10 gal.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5760-YE-G rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua, 30 gallonan vuotokapasiteetti, ritiloilla | AD2JKL 3PUT7 5760-YE-GKeltainen3"48 "-6 oz. Nailonikangas, joustava PVC-päällyste30 gal.48 "€675.41
ENPAC 5755-YE-G rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua, ritiloilla | AD8BBX 4HRD8 5755-YE-GKeltainen3"24 "-Nylon15 gal.48 "€442.34
ENPAC 5765-YE-G rummun roiskesäiliölava, 4 rumpua, ritiloilla | AD8BBY 4HRD9 5765-YE-GKeltainen3"24 "-Nylon30 gal.96 "€755.33
ENPAC 5770-YE-G rummun roiskesäiliölava, 6 rumpua, ritiloilla | AD8BBZ 4HRE1 5770-YE-GKeltainen3"48 "-Nylon45 gal.72 "€966.09
ENPAC 5775-YE-G rummun roiskesäiliölava, 8 rumpua, ritiloilla | AD8BCA 4HRE2 5775-YE-GKeltainen3"48 "-Nylon60 gal.96 "€1,233.04
ENPAC 5750-YE rummun roiskesäiliölava, 1 rumpu | AD9JYP 4TAL2 5750-KYLLÄKeltainen3"24 "2 lbs.PVC-kangas10 gal.24 "€202.90
ENPAC 5755-YE rummun roiskesäiliölava, 2 rumpua | AD9JYQ 4TAL3 5755-KYLLÄKeltainen3"24 "-PVC-kangas15 gal.48 "€339.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5750-YE-G rummun roiskesäiliölava, 1 rumpua, ritiloilla
€285.35 / yksikkö