LEWISBINS SN2214-8P HARMAA pino- ja pesälaatikko 24-5 / 16 tuuman pituus harmaa | AF4EAU 8TMK6

LEWISBINS SN2214-8P HARMAA pino ja pesälaatikko 24-5/16 tuumaa, pituus harmaa

Tuote: AF4EAU Malli: SN2214-8P GREYRistiviite: 8TMK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD-pino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus7.5 "
Sisäpituus21.5 "
Sisäleveys13.875 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella8"
Ulkopituus24 5 / 16 "
Ulkopuolinen leveys14 13 / 16 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro CSN2214-1
tilavuus1.1 cu. ft.
Tilavuus1.1 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.93
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaVäriSisäkorkeusUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusHinta
LEWISBINS SN1610-5P HARMAA Pino ja pesäastia 17-7/8 tuuman pituus harmaa | AF3PZA 8ARA5 SN1610-5P HARMAA5"Harmaa4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Valmistaja Nro CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN1610-5P PUNAINEN Pino- ja pesarasia 17-7 / 8 tuuman pituus punainen | AF3PZB 8ARA6 SN1610-5P PUNAINEN5"punainen4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Valmistaja Nro CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN1812-8P VIHREÄ pino- ja pesälaatikko 20-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AF3PZC 8ARA7 SN1812-8P VIHREÄ8"Vihreä7.5 "20.625 "13 "Valmistaja Nro CSN2013-1PSM0.8 ov18 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2217-10W PUNAINEN pino- ja pesäsäiliö 25-5 / 16 tuuman pituus punainen | AF3PZD 8ARA8 SN2217-10W PUNAINEN10.125 "punainen9.625 "25 5 / 16 "18.125 "Valmistaja Nro CSN2217-11.8 ov22 13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2419-14P HARMAA Pino- ja pesäsäiliö 27-1 / 2 tuuman pituus harmaa | AF3PZE 8ARA9 SN2419-14P HARMAA14.125 "Harmaa13.625 "27.5 "19.875 "Valmistaja Nro CSN2419-13.0 cu. ft.23.125 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2012-6 SININEN Pino- ja pesälaatikko 20-1 / 8 tuuman pituus sininen | AF3PZP 8ARD6 SN2012-6 SININEN6.25 "sininen5.625 "20.125 "13 "Valmistaja Nro CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "€27.69
LEWISBINS SN2012-6 HARMAA Pino- ja pesäsäiliö 20-1 / 8 tuuman pituus harmaa | AF3PZQ 8ARD7 SN2012-6 HARMAA6.25 "Harmaa5.625 "20.125 "13 "Valmistaja Nro CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "€27.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS SN2214-8P HARMAA pino ja pesälaatikko 24-5/16 tuumaa, pituus harmaa