LEWISBINS NPL252 Sininen pino- ja pesäsäiliö 15-1 / 4 tuuman pituus sininen | AA2CYY 10E135

LEWISBINS NPL252 Sininen pino ja pesälaatikko 15–1/4 tuumaa pitkä, sininen

Varastossa
Tuote: AA2CYY Malli: NPL252 SininenRistiviite: 10E135

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Värisininen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus15.25 "
Sisäleveys20.25 "
Kantavuus12 gal.
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella12.5 "
Ulkopituus15.25 "
Ulkopuolinen leveys20.25 "
tilavuus1.60 cu. ft.
Tilavuus1.60 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
LEWISBINS NPL215 Sininen pino ja pesäastia 14-7 / 8 tuuman pituus sininen | AA2CYX 10E134 NPL215 Sininen10 "7.375 "6 gal.14.875 "11.625 "0.80 cu. ft.€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS NPL252 Sininen pino ja pesälaatikko 15–1/4 tuumaa pitkä, sininen
€32.98 / yksikkö