LEWISBINS NPL215 Sininen pino ja pesäastia 14-7 / 8 tuuman pituus sininen | AA2CYX 10E134

LEWISBINS NPL215 Sininen pino ja pesälaatikko 14–7/8 tuumaa pitkä, sininen

Varastossa
Tuote: AA2CYX Malli: NPL215 SininenRistiviite: 10E134

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.11 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Värisininen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus10 "
Sisäleveys7.375 "
Kantavuus6 gal.
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella12.5 "
Ulkopituus14.875 "
Ulkopuolinen leveys11.625 "
tilavuus0.80 cu. ft.
Tilavuus0.80 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
LEWISBINS NPL252 Sininen pino- ja pesäsäiliö 15-1 / 4 tuuman pituus sininen | AA2CYY 10E135 NPL252 Sininen15.25 "20.25 "12 gal.15.25 "20.25 "1.60 cu. ft.€32.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS NPL215 Sininen pino ja pesälaatikko 14–7/8 tuumaa pitkä, sininen
€24.11 / yksikkö