Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS DV1060-NXL OSTA 25S Laatikonjakaja Musta 8 x 5 x 10 | AF4RQE 9HN51

LEWISBINS DV1060-NXL OSTA 25S laatikkojakaja musta 8 x 5 x 10

Varastossa
Tuote: AF4RQE Malli: DV1060-NXL BUY 25SRistiviite: 9HN51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-jakolaite
VäriMusta
Jakajan suuntaPuolelta toiselle
Korkeus1 / 8 "
Pituus16.5mm
MateriaaliJohtava polypropeeni
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
LEWISBINS DV0825 Harmaa lyhyt jakaja 6.6 x 1.9 tuumaa harmaa | AA2CYJ 10E120 DV0825 HarmaaHarmaa1 9 / 10 "Lyhyt jakaja6 3 / 5 "HDPE-€1.64
LEWISBINS DV1025 harmaa pitkä jakaja 9.2 x 1.9 tuumaa harmaa | AA2CYK 10E121 DV1025 HarmaaHarmaa1 9 / 10 "Pitkä jakaja9 1 / 5 "HDPE-€1.89
LEWISBINS DV1625 Harmaa pitkä jakaja 14.8 x 1.9 tuumaa harmaa | AA2CYL 10E124 DV1625 HarmaaHarmaa1 9 / 10 "Pitkä jakaja14 4 / 5 "HDPE-€2.81
LEWISBINS DV1070. Harmaa lyhyt jakaja Harmaa 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. HarmaaHarmaa1 / 8 "Säiliönjakaja9.625 "polyeteeni6.38 "€4.19
LEWISBINS DV1780-NXL OSTA 25S Laatikonjakaja Musta 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL OSTA 25SMusta1 / 8 "ESD-jakolaite22-2/5Johtava polypropeeni7.25 "€10.50
LEWISBINS DV0850-NXL OSTA 25S Jakolaatikko Musta 8 x 4 x 10 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL OSTA 25SMusta1 / 8 "ESD-jakolaite10-4/5Johtava polypropeeni4.38 "€3.70
LEWISBINS DV1625-NXL OSTA 25S Laatikonjakaja Musta 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL OSTA 25SMusta1 / 8 "ESD-jakolaite16.5mmJohtava polypropeeni1.88 "€3.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DV1060-NXL OSTA 25S laatikkojakaja musta 8 x 5 x 10
€6.98 / yksikkö