Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3104 14 00 Union Tee-ulkohalkaisija 14mm - PK10 | AA9HLC 1DED7

LEGRIS 3104 14 00 Union Tee ulkohalkaisija 14mm - PK10

Varastossa
Tuote: AA9HLC Malli: 3104 14 00Ristiviite: 1DED7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine290 psi
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko14mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU5 3104 53 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 8 "10€123.11
LEGRIS 3104 56 00 Union Tee 1/4" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 4 "10€107.03
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 putken nailon - 10 kpl pakkaus AB2WVC 1PEU7 3104 60 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F3 / 8 "10€141.84
LEGRIS 3604 08 00 Union Tee Tube 5/16" tai 8mm messinki | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00MetalliNikkelipinnoitettu messinki-4 - 302 astetta F5/16 "tai 8 mm1€31.03
LEGRIS 3104 56 53 Union Tee -putki 1/4 x 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 4 "x 1 / 8"10€153.09
LEGRIS 3104 60 56 Union Tee Tube 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"10€186.81
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10 pk | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10€91.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3104 14 00 Union Tee ulkohalkaisija 14mm - PK10
€383.16 /pakkaus