Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS DC2025-SXL OSTA 12S Esd Jakajalaatikko 16-1/2 x 11 x 2-1/2 tuumaa Musta | AF4WQL 9MJC5

LEWISBINS DC2025-SXL OSTA 12S Esd Jakajalaatikko 16-1/2 x 11 x 2-1/2 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF4WQL Malli: DC2025-SXL BUY 12SRistiviite: 9MJC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-jakaja
VäriMusta
Jakajan väriHarmaa
Suorittaa loppuunjoustin
Sisäkorkeus2.4 "
Sisäpituus14.8 "
Sisäleveys9.2 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Lyhyt jakajapaikkojen määrä11
Ulkopuolella2.5 "
Ulkopituus16.5 "
Ulkopuolinen leveys11 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DH2000
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro CDC2000XL, CDC2040XL
tilavuus0.16 cu. ft.
Tilavuus0.16 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusSisäkorkeusSisäpituusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaKäytä kannen numeroatilavuusSisäleveysHinta
LEWISBINS DC1035-SXL OSTA 16S Esd Jakolaatikko 10-7 / 8 x 3-1 / 2 Tuumaa Musta | AF3PXQ 8APE2 DC1035-SXL OSTA 16S10.875 "3.4 "9.2 "8.375 "Valmistaja Nro DH1000Valmistaja Nro CDC1000XL, CDC1040XL0.11 cu. ft.6.6 "€22.43
LEWISBINS DC2035-XL Esd Jakolaatikko 16-1 / 2 x 11 x 3-1 / 2 Tuumaa Musta | AF3PXR 8APE3 DC2035-XL16.5 "3.4 "14.8 "11 "Valmistaja Nro DH2000Valmistaja Nro CDC2000XL, CDC2040XL0.24 cu. ft.9.2 "€33.72
LEWISBINS DC2060-SXL OSTA 8S Esd Jakolaatikko 16-1 / 2 x 11 x 6 Tuumaa Musta | AF3PXT 8APE4 DC2060-SXL OSTA 8S16.5 "5.9 "14.9 "11 "Valmistaja Nro DH2000Valmistaja Nro CDC2000XL, CDC2040XL0.43 cu. ft.9.4 "€31.29
LEWISBINS DC3080-SXL BUY 4S Esd-jakajalaatikko 22-7/16 x 8 tuumaa musta | AF3PXV 8APE7 DC3080-SXL OSTA 4S22.437 "7.9 "20.3 "17.437 "Valmistaja Nro DH3000Valmistaja Nro CDC3000XL, CDC3040XL1.32 cu. ft.15.3 "€87.14
LEWISBINS DC2050 XL Esd Jakolaatikko 16-1 / 2 x 11 x 5 Tuumaa Musta | AF3XKT 8ECF8 DC2050 XL16.5 "5"14.875 "11 "Valmistaja Nro DH2000, DV1035 XL, DV1650 XL, DV1035 XL, DV1050 XLValmistaja Nro CDC2000XL, CDC2040XL0.36 cu. ft.9.625 "€36.32
LEWISBINS DC3050 XL Esd Jakolaatikko 22-1 / 2 x 17-1 / 2 x 5 Tuumaa Musta | AF3XKY 8ECT8 DC3050 XL22.5 "5"20 "17.5 "Valmistaja Nro DH3000, DV2250 XL, DV1750 XLValmistaja Nro CDC3000XL, CDC3040XL0.79 cu. ft.15 "€76.34
LEWISBINS DC1050-SXL Esd Jakolaatikko 10-7 / 8 x 3-1 / 2 Tuumaa Musta | AF4RQB 9HN47 DC1050-SXL10.875 "4.9 "9.3 "8.375 "Valmistaja Nro DH1000Valmistaja Nro CDC10400.16 cu. ft.6.6 "€26.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DC2025-SXL OSTA 12S Esd Jakajalaatikko 16-1/2 x 11 x 2-1/2 tuumaa musta
€29.91 / yksikkö