LEWISBINS DC1035 Red Divider Box Container, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, punainen | CJ6UJU

LEWISBINS DC1035 Red Divider Box Container, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, punainen

Tuote: CJ6UJU Malli: DC1035 Red
€9.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 16 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
Väripunainen
Korkeus3.5 "
Sisäpituus9.2 "
Sisäleveys6.6 "
Ulkopituus10.8 "
Ulkopuolinen leveys8.3 "
tilavuus0.11 cu. ft.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
LEWISBINS DC1025 Harmaa jakolaatikko 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 2-1 / 2 tuumaa harmaa | AA2CYF 10E089 DC1025 HarmaaHarmaa-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.€10.51
LEWISBINS DC1025 Sininen jakolaatikko 10-3/4 x 2-1/2 tuumaa vaaleansininen | AA2CYG 10E090 DC1025 SininenVaaleansininen-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.€10.51
LEWISBINS DC1025 Punainen jakajarasia 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 2-1 / 2 tuumaa punainen | AA2CYH 10E092 DC1025 Punainenpunainen-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.€10.51
LEWISBINS DC1025 Lt Sininen jakolaatikko, 0.07 cu. ft. Tilavuus, 2.5 tuuman korkeus, vaaleansininen | CJ6UJN DC1025 Lt SininenVaaleansininen2.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.07 cu. ft.€9.47
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1025 tummansininen jakolaatikkosäiliö, 0.07 cu. ft. Tilavuus, 2.5 tuuman korkeus, tummansininen | CJ6UJP DC1025 tummansininenTummansininen2.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.07 cu. ft.€9.47
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1035 Harmaa jakolaatikkosäiliö, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, harmaa | CJ6UJR DC1035 HarmaaHarmaa3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.€9.74
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1035 Lt Sininen jakolaatikko, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, vaaleansininen | CJ6UJT DC1035 Lt SininenVaaleansininen3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.€9.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DC1035 Red Divider Box Container, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, punainen
€9.74 / yksikkö