LEWISBINS DC1025 Harmaa jakolaatikko 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 2-1 / 2 tuumaa harmaa | AA2CYF 10E089

LEWISBINS DC1025 harmaa jakolaatikko 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AA2CYF Malli: DC1025 HarmaaRistiviite: 10E089

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriHarmaa
Jakajan väriHarmaa
Suorittaa loppuunSileä (joustava)
Sisäkorkeus2.5 "
Sisäpituus9.25 "
Sisäleveys6.5 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä5
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella2.5 "
Ulkopituus10.75 "
Ulkopuolinen leveys8.25 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DH1000, DV0825, DV1025
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro CDC1020, CDC1040
tilavuus0.07 cu. ft.
Tilavuus0.07 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
LEWISBINS DC1025 Sininen jakolaatikko 10-3/4 x 2-1/2 tuumaa vaaleansininen | AA2CYG 10E090 DC1025 SininenVaaleansininen-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.€10.51
LEWISBINS DC1025 Punainen jakajarasia 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 2-1 / 2 tuumaa punainen | AA2CYH 10E092 DC1025 Punainenpunainen-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.€10.51
LEWISBINS DC1025 Lt Sininen jakolaatikko, 0.07 cu. ft. Tilavuus, 2.5 tuuman korkeus, vaaleansininen | CJ6UJN DC1025 Lt SininenVaaleansininen2.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.07 cu. ft.€9.47
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1025 tummansininen jakolaatikkosäiliö, 0.07 cu. ft. Tilavuus, 2.5 tuuman korkeus, tummansininen | CJ6UJP DC1025 tummansininenTummansininen2.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.07 cu. ft.€9.47
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1035 Harmaa jakolaatikkosäiliö, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, harmaa | CJ6UJR DC1035 HarmaaHarmaa3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.€9.74
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1035 Lt Sininen jakolaatikko, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, vaaleansininen | CJ6UJT DC1035 Lt SininenVaaleansininen3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.€9.74
Tarjouspyyntö
LEWISBINS DC1035 Red Divider Box Container, 0.11 cu. ft. Tilavuus, 3.5 tuuman korkeus, punainen | CJ6UJU DC1035 Punainenpunainen3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.€9.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DC1025 harmaa jakolaatikko 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 tuuman harmaa
€10.51 / yksikkö