LEWISBINS CSN2013-1 punainen säiliön kansi, pituus 20.6 tuumaa, leveys 13.2 tuumaa, korkeus 1.3 tuumaa, punainen

Tuote: CJ6UJH Malli: CSN2013-1 punainen
€11.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kansi
Väripunainen
Korkeus1.3 "
Pituus20.6 "
TyyliKoukku
Leveys13.2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
LEWISBINS CSN2013-1 Harmaa säiliön kansi, pituus 20.6 tuumaa, leveys 13.2 tuumaa, korkeus 1.3 tuumaa, harmaa | CJ6UJG CSN2013-1 HarmaaHarmaa1.3 "20.6 "13.2 "€11.07
Tarjouspyyntö
LEWISBINS CSN2013-1 Sininen säiliön kansi, pituus 20.6 tuumaa, leveys 13.2 tuumaa, korkeus 1.3 tuumaa, sininen | CJ6UJJ CSN2013-1 Sininensininen1.3 "20.6 "13.2 "€11.07
Tarjouspyyntö
LEWISBINS CSN2117-1 Harmaa säiliön kansi, pituus 21.3 tuumaa, leveys 17.3 tuumaa, korkeus 1.8 tuumaa, harmaa | CJ6UJK CSN2117-1 HarmaaHarmaa1.8 "21.3 "17.3 "€15.48
Tarjouspyyntö
LEWISBINS CSN2420-1 Harmaa säiliön kansi, pituus 24.3 tuumaa, leveys 20.3 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, harmaa | CJ6UJL CSN2420-1 HarmaaHarmaa1.5 "24.3 "20.3 "€22.37
Tarjouspyyntö
LEWISBINS CSN2420-1 punainen säiliön kansi, pituus 24.3 tuumaa, leveys 20.3 tuumaa, korkeus 1.5 tuumaa, punainen | CJ6UJM CSN2420-1 punainenpunainen1.5 "24.3 "20.3 "€22.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CSN2013-1 punainen säiliön kansi, pituus 20.6 tuumaa, leveys 13.2 tuumaa, korkeus 1.3 tuumaa, punainen
€11.07 / yksikkö