Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20 hv 3 tuumaa | AA4KZE 12T594

INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20hv 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4KZE Malli: 3128XPARistiviite: 12T594

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.1
CFM @ täysi kuorma14.7
Pakoputken tyyppiKahva
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus4.5 "
Pad-kasvotyyppiKoukku ja silmukka
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20 hv 3 tuumaa | AB4EEC 1XFG6 3128KA2Takaosa1 / 5 "5.5 "€289.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20hv 3 tuumaa
€261.66 / yksikkö