Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVITON 25W34 Vesitiivis lukitusliitin, L7-15R, 15 A, 277VAC, 2 napaa, keltainen | CR9GYP 792T70

LEVITON 25W34 vesitiivis lukitusliitin, L7-15R, 15 A, 277 VAC, 2 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CR9GYP Malli: 25W34Ristiviite: 792T70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€90.83 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEVITON 25W04 Vesitiivis lukitusliitin, L1-15R, 15 A, 125VAC, 2 napaa, keltainen, suojus | CR9GYH 792T68 25W04€75.01
LEVITON 27W81 Vesitiivis lukitusliitin, L21-20R, 20 A, 120/208VAC, 4 napaa, keltainen | CR9GYJ 792TD3 27W81€151.24
LEVITON 29W81 Vesitiivis lukitusliitin, L21-30R, 30 A, 120/208VAC, 4 napaa, keltainen | CR9GYK 792TF8 29W81€209.96
LEVITON 27W07 Vesitiivis lukitusliitin, L2-20R, 20 A, 250VAC, 2 napaa, keltainen, suojus | CR9GYL 792TC2 27W07€98.57
LEVITON 27W82 Vesitiivis lukitusliitin, L22-20R, 20 A, 277/480VAC, 4 napaa, keltainen | CR9GYM 792TD4 27W82€287.88
LEVITON 25W47 Vesitiivis lukitusliitin, L5-15R, 15 A, 125VAC, 2 napaa, keltainen | CR9GYN 792T71 25W47€65.76
LEVITON 29W82 Vesitiivis lukitusliitin, L22-30R, 30 A, 277/480VAC, 4 napaa, keltainen | CR9JDY 792TF9 29W82€361.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVITON 25W34 vesitiivis lukitusliitin, L7-15R, 15 A, 277 VAC, 2 napaa, keltainen
€90.83 / yksikkö