LEONARD VALVE TM-800-LF Suihku- / yhdistelmäsuihku | AF3PCK 8AD43

LEONARD VALVE TM-800-LF Kasteluihku/yhdistelmäsuihku

Varastossa
Tuote: AF3PCK Malli: TM-800-LFRistiviite: 8AD43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,458.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenLyijytön, ASSE 1071
Virtausnopeus3-56 gpm
Sisääntulon koko1"
Tulolämpötila (kylmä)34-astetta F
Tulolämpötila (kuuma)90-astetta F
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNPT
Kokonaiskorkeus11 "
kokonaisleveys14 "
Temp. alue60 astetta 90 astetta F
TyyppiYhden tai useamman avaimen / yhdistelmäsuihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6275
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LEONARD VALVE TA-300-LF hätäsekoitusventtiilijärjestelmä | AF4UVT 9L436 TA-300-LF2-9 gpm1 / 2 "Hiki1 / 2 "kierteitetyt8"6"€675.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TM-800-LF Kasteluihku/yhdistelmäsuihku
€1,458.83 / yksikkö