Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEONARD VALVE TA-300-LF hätäsekoitusventtiilijärjestelmä | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE TA-300-LF hätäsekoitusventtiilijärjestelmä

Varastossa
Tuote: AF4UVT Malli: TA-300-LFRistiviite: 9L436

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€675.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenLyijytön, ASSE 1071
Virtausnopeus2-9 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)34-astetta F
Tulolämpötila (kuuma)90-astetta F
Tuloaukon tyyppiHiki
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppikierteitetyt
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys6"
Temp. alue60 astetta 90 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LEONARD VALVE TM-800-LF Suihku- / yhdistelmäsuihku | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3-56 gpm1"NPT1"NPT11 "14 "€1,458.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TA-300-LF hätäsekoitusventtiilijärjestelmä
€675.53 / yksikkö