Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS S218HE Hack Saw Blade Bi-metallinen 12 x 1/2 tuumaa 18 Tpi | AB7VRK 24C981

LENOX TOOLS S218HE rautasahanterä bimetalli 12 x 1/2 tuumaa 18 Tpi

Varastossa
Tuote: AB7VRK Malli: S218HERistiviite: 24C981

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHack-sahanterä
Pituus12 "
MateriaaliBi-metalli
Hampaat tuumaa kohti18
Paksuus0.023 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202913000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: T2-tekniikka pidentää käyttöikää, kun leikataan kaikki materiaalit, murtumaton terä mahdollistaa suuremman jännityksen suoremmille puhtaammille leikkauksille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
LENOX TOOLS S018HE rautasahanterä bimetalli 10 x 1/2 tuumaa 18 Tpi | AB7VRG 24C978 S018HE10 "18€2.81
LENOX TOOLS S024HE rautasahanterä bimetalli 10 x 1/2 tuumaa 24 Tpi | AB7VRH 24C979 S024HE10 "24€3.23
LENOX TOOLS S032HE rautasahanterä Bi-metalli 10 x 1/2 tuumaa 32 Tpi | AB7VRJ 24C980 S032HE10 "32€3.60
LENOX TOOLS S224HE rautasahanterä bimetalli 12 x 1/2 tuumaa 24 Tpi | AB7VRL 24C982 S224HE12 "24€2.95
LENOX TOOLS S232HE rautasahanterä bimetalli 12 x 1/2 tuumaa 32 Tpi | AB7VRM 24C983 S232HE12 "32€2.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS S218HE rautasahanterä bimetalli 12 x 1/2 tuumaa 18 Tpi
€2.98 / yksikkö