Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 68136 Flex-suutin | AE3NKU 5EGE3

LENOX TOOLS 68136 Flex-suutin

Varastossa
Tuote: AE3NKU Malli: 68136Ristiviite: 5EGE3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava suutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Micronizer Full Line- ja Junior-yksiköt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 68136 Flex-suutin
€124.70 / yksikkö