Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 68104 Solenoidiventtiili | AE3NKV 5EGE4

LENOX TOOLS 68104 magneettiventtiili

Varastossa
Tuote: AE3NKV Malli: 68104Ristiviite: 5EGE4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Micronizer Full Line -yksiköt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LENOX TOOLS 68105 Solenoidiventtiili | AE3NKW 5EGE5 68105€210.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 68104 magneettiventtiili
€225.67 / yksikkö